Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkbohrschraube ST 4,2 x 13 -H ISO 15482 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet galva


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkbohrschraube ST 4,2 x 13 -H ISO 15482 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet galva
Senkbohrschraube ST 4,2 x 13 -H ISO 15482 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet galva
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418144
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     154820140042013
EAN/GTIN:
     4051426719164
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
Bohrschraube ISO 15482
DIN EN ISO 15482
Senkbohrschraube ISO 15482 PH ST 4,2x13-H Stahl gehärtet galv.verz. 1000St. ISO 15482 Stahl · geh. H galvanisch verzinkt Senk-Bohrschrauben mit Blechschraubengew. · Phillips-KS H - Abmessung: ST 4,2 x 13 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15482.014· Normart: ISO 15482· Produkt-Typbezeichnung: Senkkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154820140042013
Werksnummer:
8000224824
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ST 4,2 x 13 -H
Norm:
ISO 15482 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkbohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,00692*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00621*
€ 0,00872*
2 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00618*
€ 0,00872*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00642*
€ 0,009*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00658*
€ 0,00943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00864*
€ 0,01028
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00658*
€ 0,00783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.