Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 1,5 x 12 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 1,5 x 12 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 1,5 x 12 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600015012
EAN/GTIN:
     4051426228291
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 1,5x 12 1.4310 Regelausf. 1000 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600015012
Werksnummer:
8000219996
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 12
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0337*
€ 0,0464*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0437*
€ 0,0562*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0528*
€ 0,0675*
8 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0545*
€ 0,0689*
7 Tage
unbekannt
1000
€ 7,99*
ab € 0,0567*
€ 0,0718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.