Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890979200040016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 16 -Z A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890979200040016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 16 -Z A
890979200040016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 16 -Z A
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417372
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890979200040016
EAN/GTIN:
     4051427002265
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x 16-Z A 2 1000 Stück Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.920· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890979200040016
Werksnummer:
8000233492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0174*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0184*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,021*
Lager 1955
17000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0221*
7 Tage
11900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0167*
€ 0,0224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.