Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter GUK 4/M 20x1 R 88081 m.Klemmteil 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter GUK 4/M 20x1 R 88081 m.Klemmteil 14 H galvanisch verzinkt
Nutmutter GUK 4/M 20x1 R 88081 m.Klemmteil 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416692
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880810100040000
EAN/GTIN:
     4043952660218
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil m20
nutmutter mit klemmteil
Nutmutter R 88081 Klemmteil GUK 4/M 20x1 14 H galv.verz. 10 Stück Artikel 88081 14 H GUK galvanisch verzinkt Nutmuttern mit nichtmetallischem Klemmteil - Abmessung: GUK 4/M 20x1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88081.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880810100040000
Werksnummer:
8000226665
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
GUK 4/M 20x1
Norm:
R 88081 m.Klemmteil
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,8026*
€ 4,0696*
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 3,2317*
€ 4,4912*
6 Tage
220
10
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 4,58*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 3,5626*
€ 4,6679*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,6633*
€ 4,7533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6679*
€ 5,5548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5003*
€ 5,35536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2026*
€ 5,00109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0526*
€ 4,82259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9326*
€ 4,67979
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5626*
€ 4,23949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,679* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.