Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 6 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 6 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 1,5 x 6 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416386
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000015006
EAN/GTIN:
     4043952586952
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 1,5x 6 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000015006
Werksnummer:
8000220092
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 6
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00508*
€ 0,00757*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00679*
€ 0,00953*
1 Tag
34300
1000
€ 5,59*
ab € 0,00809*
€ 0,01121*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00854*
€ 0,01177*
Lager 1955
49000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00886*
€ 0,01233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01065*
€ 0,01267
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00886*
€ 0,01054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.