Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 2 x 10 ISO 8745 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 2 x 10 ISO 8745 A 1
Passkerbstift 2 x 10 ISO 8745 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008745910000020010
EAN/GTIN:
     4043952586365
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 2x 10 A 1 100 Stück ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008745910000020010
Werksnummer:
8000219645
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0939*
€ 0,1821*
4 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1739*
€ 0,2378*
2 Tage
6580
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1972*
€ 0,2572*
Lager 1955
9400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1919*
€ 0,2576*
7 Tage
9400
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1972*
€ 0,2672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.