Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2,5 x 12 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2,5 x 12 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 2,5 x 12 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415793
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000025012
EAN/GTIN:
     4051426227515
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 2,5x 12 Federstahl Regelausf. 1000 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000025012
Werksnummer:
8000219925
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 12
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 17,08*
€ 24,35*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 25,16*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,18*
€ 26,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 30,78*
3 Tage
14
3
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 34,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.