Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfbohrschraube ST 3,9 x 50 -H ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfbohrschraube ST 3,9 x 50 -H ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Flachkopfbohrschraube ST 3,9 x 50 -H ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415529
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     154810140039050
EAN/GTIN:
     4051426709882
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
FLAKObohrschraube ISO 15481 PH ST 3,9x50-H Stahl gehärtet galv.verz. 500St. ISO 15481 Stahl · geh. H galvanisch verzinkt Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengew. · Phillips-KS H - Abmessung: ST 3,9 x 50 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15481.014· Normart: ISO 15481· Produkt-Typbezeichnung: Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154810140039050
Werksnummer:
8000224766
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ST 3,9 x 50 -H
Norm:
ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfbohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0151*
€ 0,0222*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0281*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,025*
€ 0,0344*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0268*
€ 0,0366*
3 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0325*
€ 0,0493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.