Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker 5 / 20,1-26 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker 5 / 20,1-26 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Federstecker 5 / 20,1-26 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415306
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     110240100050000
EAN/GTIN:
     4043952611456
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker DIN 11024 5/20,1-26 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 5 / 20,1-26 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110240100050000
Werksnummer:
8000222715
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035400
Gewicht brutto Kg:
0,035400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 / 20,1-26
Norm:
DIN 11024
Produktart:
Federstecker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1383
100
€ 4,30*
ab € 0,4443*
€ 0,5401*
7 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,5534*
€ 0,5534*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,484*
€ 0,5643*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6103*
€ 0,6103*
8 Tage
1080
100
€ 5,59*
ab € 0,6405*
€ 0,6405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5643*
€ 0,67152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.