Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200120045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 45 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200120045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 45 A 2
106429200120045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 45 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415298
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200120045
EAN/GTIN:
     4043952608913
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 45 A 2 50 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200120045
Werksnummer:
8000222478
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,3379*
€ 0,3379*
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,2352*
€ 0,3392*
7 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,303*
€ 0,413*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,3317*
€ 0,4549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.