Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 100 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 100 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 6 x 100 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009060100
EAN/GTIN:
     4043952592922
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 100 Federstahl schwere Ausf. 50 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 100 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009060100
Werksnummer:
8000220662
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 100
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1320
50
€ 4,30*
ab € 0,1354*
€ 0,1997*
6 Tage
1300
50
€ 4,90*
ab € 0,1445*
€ 0,2035*
Lager 1955
1850
50
€ 5,99*
ab € 0,1472*
€ 0,2056*
2 Tage
1295
50
€ 5,59*
ab € 0,1503*
€ 0,2093*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,164*
€ 0,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.