Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 40 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 40 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 6 x 40 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600060040
EAN/GTIN:
     4043952595947
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 40 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600060040
Werksnummer:
8000220929
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 40
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1875
25
€ 4,30*
ab € 0,0768*
€ 0,1191*
1 Tag
858
25
€ 5,59*
ab € 0,086*
€ 0,1251*
6 Tage
875
25
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1295*
Lager 1955
1225
25
€ 5,99*
ab € 0,0973*
€ 0,1435*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,0999*
€ 0,1455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.