| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019414851 Herst.-Nr.: 106429400160070 EAN/GTIN: 4043952610701 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 70 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 106429400160070 | Werksnummer: | 8000222656 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,114400 | Gewicht brutto Kg: | 0,114400 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 x 70 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a4 6x70, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m16 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8589* | € 1,2813* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,9325* | € 1,3125* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8713* | € 1,3659* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,1114* | € 1,6714* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2148* | € 1,6948* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|