Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 8 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 8 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 8 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414831
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000080060
EAN/GTIN:
     4043952587829
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 60 Federstahl schwere Ausf. 250 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 60 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000080060
Werksnummer:
8000220222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013400
Gewicht brutto Kg:
0,013400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 60
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5780
250
€ 4,30*
ab € 0,0802*
€ 0,1133*
7 Tage
5000
250
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1182*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0812*
€ 0,12*
Lager 1955
7000
250
€ 5,99*
ab € 0,0916*
€ 0,1234*
2 Tage
4900
250
€ 5,59*
ab € 0,0943*
€ 0,1257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 30,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.