Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 5 x 70 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 5 x 70 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 5 x 70 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414785
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009050070
EAN/GTIN:
     4043952592649
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 5x 70 Federstahl schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 70 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009050070
Werksnummer:
8000220635
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 70
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0678*
€ 0,1015*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,107*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1283*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0925*
€ 0,1292*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0936*
€ 0,1308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.