Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 20 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 20 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 4 x 20 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414625
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087480000040020
EAN/GTIN:
     4051426227034
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift ISO 8748 4x 20 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087480000040020
Werksnummer:
8000219888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 16,91*
€ 24,08*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 25,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,25*
€ 27,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 30,49*
3 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 34,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.