Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 25 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 25 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 25 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414619
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000250040
EAN/GTIN:
     4043952590270
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 25x 40 Federstahl schwere Ausf. 10 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 25 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000250040
Werksnummer:
8000220429
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 40
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 4,2275*
€ 5,7985*
5 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 4,605*
€ 5,905*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 4,6613*
€ 6,0175*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 4,7831*
€ 6,1231*
7 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 4,7831*
€ 6,1231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0175*
€ 7,16083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7744*
€ 6,87154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4313*
€ 6,46325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2413*
€ 6,23715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0413*
€ 5,99915
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6613*
€ 5,54695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.