Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ST 4,8 x 19 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ST 4,8 x 19 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver
Sechskantbohrschraube ST 4,8 x 19 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     154800100048019
EAN/GTIN:
     4051426709271
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 4,8x19 Stahl gehärtet galv.verz. 1000St. ~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 4,8 x 19 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154800100048019
Werksnummer:
8000224703
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ST 4,8 x 19
Norm:
ISO 15480 m.Bund
Produktart:
Sechskantbohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0199*
Lager 1955
23000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0241*
7 Tage
16100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0245*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0253*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0192*
€ 0,0257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.