Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200200055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 55 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200200055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 55 A 2
106429200200055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 55 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414175
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200200055
EAN/GTIN:
     4043952609255
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 55 A 2 25 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200200055
Werksnummer:
8000222511
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 55
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,7316*
€ 1,0467*
6 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0775*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7523*
€ 1,1037*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9589*
€ 1,2689*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 2,0725*
€ 2,653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,653*
€ 3,15707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5627*
€ 3,04961
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4025*
€ 2,85898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3325*
€ 2,77568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2425*
€ 2,66858
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0725*
€ 2,46628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.