Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400200070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 70 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400200070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 70 A 4
106429400200070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 70 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413952
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400200070
EAN/GTIN:
     4043952610848
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 70 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400200070
Werksnummer:
8000222670
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,171600
Gewicht brutto Kg:
0,171600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 70
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,5744*
€ 2,1809*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5973*
€ 2,3114*
5 Tage
350
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,705*
€ 2,355*
Lager 1955
475
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1766*
€ 2,8366*
7 Tage
333
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,2788*
€ 2,9788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8366*
€ 3,37555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6866*
€ 3,19705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5666*
€ 3,05425
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1766*
€ 2,59015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.