Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 A 1
Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413664
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087459100050020
EAN/GTIN:
     4043952586679
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 5x 20 A 1 100 Stück ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087459100050020
Werksnummer:
8000219675
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 20
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5295*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,4213*
€ 0,5455*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,4297*
€ 0,5497*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4525*
€ 0,5825*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4863*
€ 0,6263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4713*
€ 0,56085
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.