Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429209040018 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 18 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429209040018 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 18 A 2
106429209040018 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 18 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413610
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429209040018
EAN/GTIN:
     4043952609415
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 18 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429209040018
Werksnummer:
8000222527
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 18
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0329*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0238*
€ 0,0345*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0216*
€ 0,0348*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0369*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0547*
€ 0,0777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.