Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 32 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 32 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 6 x 32 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413603
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600060032
EAN/GTIN:
     4043952595923
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 32 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 32 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600060032
Werksnummer:
8000220927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 32
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1125
25
€ 4,30*
ab € 0,0675*
€ 0,1047*
2 Tage
1120
25
€ 5,59*
ab € 0,0752*
€ 0,1099*
Lager 1955
1600
25
€ 5,99*
ab € 0,0734*
€ 0,1101*
7 Tage
1125
25
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1113*
7 Tage
1600
25
€ 7,99*
ab € 0,0841*
€ 0,1224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.