Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 20 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 20 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 8 x 20 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413576
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087480000080020
EAN/GTIN:
     4051426227164
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift ISO 8748 8x 20 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087480000080020
Werksnummer:
8000219908
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 20
Norm:
ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 115,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,82*
€ 146,71*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 143,91*
€ 173,56*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 153,88*
€ 184,47*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 226,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,56*
€ 206,5364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,12*
€ 202,4428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,99*
€ 192,7681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,76*
€ 185,3544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,91*
€ 171,2529
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.