Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 A 2
106429200100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413421
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200100045
EAN/GTIN:
     4043952608753
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 45 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200100045
Werksnummer:
8000222462
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028600
Gewicht brutto Kg:
0,028600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
823
100
€ 4,30*
ab € 0,1256*
€ 0,1822*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1822*
€ 0,1822*
7 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1925*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1694*
€ 0,2294*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2002*
€ 0,2621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.