Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 30 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 30 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 6 x 30 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600060030
EAN/GTIN:
     4043952595916
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 30 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600060030
Werksnummer:
8000220926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1925
25
€ 4,30*
ab € 0,0534*
€ 0,0846*
7 Tage
1025
25
€ 4,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0948*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,0666*
€ 0,1004*
8 Tage
718
25
€ 5,59*
ab € 0,0684*
€ 0,1021*
3 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,0692*
€ 0,103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.