| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019413208 Herst.-Nr.: 154800100063025 EAN/GTIN: 4051426709530 |
| |
|
| | |
| Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x25 Stahl gehärtet galv.verz. 500St. ~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 6,3 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 154800100063025 | Werksnummer: | 8000224729 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | ST 6,3 x 25 | Norm: | ISO 15480 m.Bund | Produktart: | Sechskantbohrschraube | Ausfuehrung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0271* | € 0,0392* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0291* | € 0,0402* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0315* | € 0,0428* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0369* | € 0,0493* | | | | | 3 Tage | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,0433* | € 0,0616* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|