Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400240070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 70 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400240070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 70 A 4
106429400240070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 70 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400240070
EAN/GTIN:
     4043952610961
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 70 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400240070
Werksnummer:
8000222682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,239000
Gewicht brutto Kg:
0,239000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 70
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 7,2656*
€ 10,8422*
5 Tage
80
2
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 10,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,3513*
€ 11,487*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,4166*
€ 13,2266*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 12,0974*
€ 16,9683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,9683*
€ 20,19228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3079*
€ 19,4064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5474*
€ 18,50141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0074*
€ 17,85881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3674*
€ 17,09721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0974*
€ 14,39591
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.