Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 24 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 24 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 4 x 24 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087480000040024
EAN/GTIN:
     4051426227041
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift ISO 8748 4x 24 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 24 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087480000040024
Werksnummer:
8000219889
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 24
Norm:
ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
500
€ 4,30*
ab € 0,0377*
€ 0,0535*
1 Tag
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,042*
€ 0,0563*
Lager 1955
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0414*
€ 0,057*
6 Tage
8500
500
€ 7,99*
ab € 0,044*
€ 0,0586*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0512*
€ 0,068*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.