Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 12 x 32 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 12 x 32 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 12 x 32 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413041
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000120032
EAN/GTIN:
     4043952586174
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 12x 32 Stahl 25 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 12 x 32 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000120032
Werksnummer:
8000219633
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 32
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 2,1084*
€ 2,8377*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 2,3033*
€ 2,9462*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,3686*
€ 2,9886*
2 Tage
53
25
€ 5,59*
ab € 2,3786*
€ 2,9886*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,6556*
€ 3,3156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9462*
€ 3,50598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8448*
€ 3,38531
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6733*
€ 3,18123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6133*
€ 3,10983
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3033*
€ 2,74093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.