Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 10511 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 10511 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 16 ISO 10511 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412725
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119400160000
EAN/GTIN:
     4051426661036
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M16 A 4 250 Stück ISO 10511 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.940· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119400160000
Werksnummer:
8000221538
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
250
Frei Haus
ab € 0,5858*
€ 0,7418*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,7591*
€ 0,8891*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 1,1508*
€ 1,3322*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,1828*
€ 1,3428*
2 Tage
1400
250
Frei Haus
ab € 1,1834*
€ 1,3534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,3322*
€ 1,58532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3065*
€ 1,55474
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,2208*
€ 1,45275
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,2108*
€ 1,44085
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 333,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.