Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400080035 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 35 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400080035 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 35 A 4
106429400080035 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 35 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412666
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400080035
EAN/GTIN:
     4043952610213
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 35 A 4 100 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400080035
Werksnummer:
8000222607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013300
Gewicht brutto Kg:
0,013300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,10*
€ 0,1461*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1094*
€ 0,1494*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1084*
€ 0,1515*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1126*
€ 0,1536*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1017*
€ 0,155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.