Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200030004 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 4 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200030004 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 4 A 2
106429200030004 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 4 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412622
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200030004
EAN/GTIN:
     4051426652768
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 4 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200030004
Werksnummer:
8000222373
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 4
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0693*
€ 0,1036*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0756*
€ 0,1072*
7 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,078*
€ 0,1092*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0815*
€ 0,1142*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,09*
€ 0,1257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.