Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 14 x 45 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 14 x 45 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 14 x 45 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000140045
EAN/GTIN:
     4043952588703
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 14x 45 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000140045
Werksnummer:
8000220318
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032720
Gewicht brutto Kg:
0,032720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 45
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2675
25
€ 4,30*
ab € 0,6909*
€ 0,9828*
6 Tage
2625
25
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 1,005*
Lager 1955
3675
25
€ 5,99*
ab € 0,7541*
€ 1,0215*
8 Tage
2573
25
€ 5,59*
ab € 0,7653*
€ 1,0353*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,789*
€ 1,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0215*
€ 1,21559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9878*
€ 1,17548
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9341*
€ 1,11158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8841*
€ 1,05208
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,5375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.