Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 1,5 x 8 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 1,5 x 8 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 1,5 x 8 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000015008
EAN/GTIN:
     4043952580264
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 1,5x 8 Stahl 250 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000015008
Werksnummer:
8000219269
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 8
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,0999*
Lager 1955
1500
250
€ 5,99*
ab € 0,0934*
€ 0,1095*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1148*
€ 0,1148*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1176*
€ 0,1176*
7 Tage
900
250
€ 5,59*
ab € 0,089*
€ 0,128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.