Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x1 x 70 ISO 12474 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x1 x 70 ISO 12474 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 10 x1 x 70 ISO 12474 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     124748000102070
EAN/GTIN:
     4051426629449
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x1x 70 8.8 100 Stück ISO 12474 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 12474.800· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124748000102070
Werksnummer:
8000222812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,052700
Gewicht brutto Kg:
0,052700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 70
Norm:
ISO 12474 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2157*
€ 0,2985*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2847*
€ 0,3675*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2903*
€ 0,3703*
7 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2927*
€ 0,3727*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3056*
€ 0,3956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.