Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 3 x 20 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 3 x 20 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 3 x 20 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411860
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000030020
EAN/GTIN:
     4043952580684
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 3x 20 Stahl 250 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000030020
Werksnummer:
8000219280
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 20
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,0995*
€ 0,1386*
Lager 1955
nicht lagernd
250
€ 5,99*
ab € 0,1081*
€ 0,1432*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1522*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1253*
€ 0,1623*
3 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1439*
€ 0,1909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.