Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2,5 x 14 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2,5 x 14 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 2,5 x 14 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411846
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600025014
EAN/GTIN:
     4051426228475
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 2,5x 14 1.4310 Regelausf. 1000 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600025014
Werksnummer:
8000220012
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 14
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 18,10*
€ 25,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 30,88*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 38,14*
€ 50,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 41,41*
€ 53,28*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 66,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.