Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 ISO 10511 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 ISO 10511 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 27 ISO 10511 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411805
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119400270000
EAN/GTIN:
     4051426661074
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M27 A 4 1 Stück ISO 10511 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.940· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119400270000
Werksnummer:
8000221541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,113900
Gewicht brutto Kg:
0,113900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,519*
€ 4,8858*
Lager 1955
120
10
€ 5,99*
ab € 4,8932*
€ 6,3132*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,5931*
€ 6,5531*
7 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 5,092*
€ 6,612*
3 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,3132*
€ 7,51271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1732*
€ 7,34611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8132*
€ 6,91771
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8932*
€ 5,82291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.