Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 35 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 35 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 35 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411731
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600040035
EAN/GTIN:
     4051426228796
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 4x 35 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 35 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600040035
Werksnummer:
8000220044
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 35
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0397*
€ 0,0566*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0516*
€ 0,068*
Lager 1955
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0988*
€ 0,1265*
7 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,101*
€ 0,1289*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1063*
€ 0,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 63,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.