Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube MM 8 x 60 -Z DIN 7500 Senkkopf m.Kreuzschlitz-PZ Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube MM 8 x 60 -Z DIN 7500 Senkkopf m.Kreuzschlitz-PZ Stahl
Gewindefurchendeschraube MM 8 x 60 -Z DIN 7500 Senkkopf m.Kreuzschlitz-PZ Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411564
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075000160080060
EAN/GTIN:
     4043952718124
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 SEKO PZ MM 8x60-Z Stahl galv.verz. 250St. DIN 7500 Stahl Form M-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z metr. Gewinde · Senkkopf nach DIN 965 - Abmessung: MM 8 x 60 -Z VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.016· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075000160080060
Werksnummer:
8000213528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019700
Gewicht brutto Kg:
0,019700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MM 8 x 60 -Z
Norm:
DIN 7500 Senkkopf m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Gewindefurchendeschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2750
250
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
4 Tage
2750
250
€ 4,30*
ab € 0,1759*
€ 0,2363*
Lager 1955
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,2124*
€ 0,2644*
8 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,2182*
€ 0,2682*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,2277*
€ 0,2777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.