Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 1,5 x 14 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 1,5 x 14 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 1,5 x 14 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411521
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087480000015014
EAN/GTIN:
     4051426226822
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift ISO 8748 1,5x 14 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087480000015014
Werksnummer:
8000219865
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 14
Norm:
ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 21,15*
€ 29,99*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 35,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 37,58*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,42*
€ 38,37*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 47,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.