Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 1,5 x 12 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 1,5 x 12 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 1,5 x 12 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411460
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000015012
EAN/GTIN:
     4043952584545
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 1,5x 12 Stahl 250 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000015012
Werksnummer:
8000219511
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 12
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0735*
€ 0,1046*
Lager 1955
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,0803*
€ 0,1086*
7 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,0827*
€ 0,1106*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0864*
€ 0,1152*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0926*
€ 0,123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.