Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400060090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 90 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400060090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 90 A 4
106429400060090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 90 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411404
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400060090
EAN/GTIN:
     4043952610114
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 90 A 4 100 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400060090
Werksnummer:
8000222597
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017300
Gewicht brutto Kg:
0,017300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2235*
€ 0,3069*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,2417*
€ 0,324*
7 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,2484*
€ 0,3284*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,2592*
€ 0,3392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.