Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 3 x 20 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifthülse 3 x 20 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 3 x 20 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411351
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000030020
EAN/GTIN:
     4043952611951
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 3x 20 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000030020
Werksnummer:
8000222872
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 20
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,017*
4 Tage
2998
200
€ 4,30*
ab € 0,0189*
€ 0,0287*
Lager 1955
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0309*
2 Tage
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0316*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.