Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200030006 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 6 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200030006 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 6 A 2
106429200030006 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 6 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200030006
EAN/GTIN:
     4043952607916
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 6 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200030006
Werksnummer:
8000222375
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5420
100
€ 4,30*
ab € 0,00629*
€ 0,01015*
6 Tage
4800
100
€ 4,90*
ab € 0,0069*
€ 0,01044*
2 Tage
4760
100
€ 5,59*
ab € 0,00699*
€ 0,0106*
4 Tage
6120
100
€ 5,49*
ab € 0,00703*
€ 0,0106*
Lager 1955
6800
100
€ 5,99*
ab € 0,00692*
€ 0,01105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00993*
€ 0,01182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.