Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400050045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 45 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400050045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 45 A 4
106429400050045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 45 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400050045
EAN/GTIN:
     4043952609903
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 45 A 4 100 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400050045
Werksnummer:
8000222576
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0472*
€ 0,0713*
9 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0725*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,0509*
€ 0,0734*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,0526*
€ 0,0747*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0479*
€ 0,0755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.