Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 26 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 26 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 26 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410389
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600040026
EAN/GTIN:
     4051426228758
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 4x 26 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 26 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600040026
Werksnummer:
8000220040
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 26
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 17,18*
€ 24,87*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 26,38*
6 Tage
21
1
€ 7,99*
ab € 20,09*
€ 27,07*
3 Tage
21
3
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 34,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 135,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,03754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.