Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 3 x 6 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 3 x 6 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 3 x 6 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410365
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009030006
EAN/GTIN:
     4043952591659
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 3x 6 Federstahl schwere Ausf. 200 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009030006
Werksnummer:
8000220543
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 6
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0194*
€ 0,0296*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0216*
€ 0,0309*
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,036*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0265*
€ 0,0375*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.