Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410301
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000050020
EAN/GTIN:
     4043952585290
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 5x 20 Stahl 100 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000050020
Werksnummer:
8000219567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 20
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,139*
€ 0,1986*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1508*
€ 0,2063*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1619*
€ 0,2119*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1701*
€ 0,2201*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.